曜日別特売

ペットソファ ロイ

ペットソファ ロイ - 福昌ペットソファ ロイ - 福昌ペットソファ ロイ - 福昌

やわらかな曲線を描く背もたれが印象的なペットソファ。大切なペットと過ごす空間作りのアクセントにも映えます。
座面下に収納スペースを設けたデザインで機能面も優れています。
ソファ表面は引っかきキズに強い特殊生地を採用しています。

仕様納品形態:要組立(脚部取付)付属品本体、脚部×4、取扱説明書材質構造部材:合板、クッション材:ウレタン、張り生地:ファブリック地(ハイテクポリエステル)質量(kg)8.55耐荷重(kg)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×40×46RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44883425E-124(B)
49,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
44883434E-125(BR)
49,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
44883450E-126(G)
49,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする