コイズミ(小泉成器)
マイナスイオンヘアドライヤー
軽量タイプ (※500g以下のメーカー製品)
マイナスイオン髪にマイナスイオンをたっぷり届けます
ほこりが取りやすいメッシュフィルター採用
2スピード温風切替
付属品
集風器、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)
210
質量(kg)
0.42
高さ(mm)
250
奥行(mm)
80
消費電力(W)
1200
スイッチ
TURBO/SET/COOL/OFF
コード長さ(m)
1.7
温風温度(℃)
101
安全装置
温度ヒューズ 157℃
風量(m
3
/min)
1.3
電源(AC100V)
50/60Hz
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44891387
KHD9802W
オープン
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
当日出荷
44891396
KHD9802K
オープン
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください