BIGMAN(ビッグマン)
ドリルガイド
市販ドリルで簡単に正確な角度の穴あけ。正確・簡単穴あけ作業。垂直・斜め・丸棒・中心に穴あけが出来ます。
寸法(cm)
全長39×横幅15×厚み4
付属品
チャックハンドル
ストローク(mm)
ドリルガイド(有効働き):215
使用ドリル
使用可能電気ドリル:幅80mmまで
チャック能力(mm)
10
適合ビット
使用可能:木工用ショートビット 35mm以下・鉄工用ドリル 10mm以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チャック能力(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44883574
D-302
ドリルガイド(有効働き):215
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください