iHelp
ビット差替式ドリルチャック
ビット差し替え式で、軸部が折れてもビットの交換で対応が可能。キーレス タイプ(専用工具いらずの楽々脱着)。【用途】6角軸ワンタッチチャックの充電工具用。丸軸タイプのドリルや先端工具等に。
用途
キーレスタイプ。
適合機種
インパクトドライバー・充電ドライバー
寸法(mm)
軸部差込口:6.35
範囲(mm)
先端工具の掴み:0.8-10
表面処理
本体:ブラックフィニッシュ/回転部分:パーカー処理
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44883599
IH-830
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください