iHelp
SDSドリルチャックキー式
(1件のレビュー)
チャックキー付。
材質
本体:炭素鋼45C、軸:クロム合金鋼40Cr、パーカー処理
軸径(Φmm)
10
使用範囲(mm)
ドリル取付可能範:1.5-13
内容量
1本
注意
※ハンマードリルに装着後、丸軸タイプのドリルや先端工具を装着し専用チャックキーにて締め付けてから作業を行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44883608
IH-831
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください