デジタル電池残量チェッカー黒

デジタル電池残量チェッカー黒 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)デジタル電池残量チェッカー黒 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)デジタル電池残量チェッカー黒 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(1件のレビュー)

電池の消耗具合が見やすいデジタル表示です。
電池残量を18段階に細かく表示します。 測定可能電池
1.5V単1~単5形アルカリ電池
1.5Vアルカリボタン電池/ボタン形酸化銀電池
3Vコイン形リチウム電池
3V、6Vカメラ用リチウム電池
9V形乾電池

ブラック本体質量(g)88寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×117×22電池寿命(時間)約10000回(1回約5秒)使用電池単4電池×内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44886259MW01BK
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-25
用途: 車のキーレス電池を点検するとき。

残念ながら、電池の性能や劣化まで点検できないようです。
反応しなくなった、電池を測定すると良好とでました。
新品に交換すると問題なく動作しました。
おそらく電圧だけを見ているのでないでしょうか?
残念ながら商品名からして期待できるものではなかったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする