曜日別特売

CM2-Z Series エアシリンダ

CM2-Z Series エアシリンダ - SMC

ロッド先端形状めねじを標準化
オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易
1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定
ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)

仕様シリンダストローク2なし、ストローク(mm)425取付支持形式基本形形式空気圧タイプ使用圧力(MPa)0.05~1チューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ種類オートスイッチ付ロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしシリンダ追記号ラバークッション、ロッド先端おねじ、ナイロンターポリン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44886304CDM2B32-425JZ-H7B
25,690
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする