曜日別特売

ユニット交換形DL一般形

ユニット交換形DL一般形 - 東芝ライテック
仕様遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 調光可能形(約1~100%)その他調光信号用端子台付、調光方式:PWM、断熱施工不可、照射面距離:0.1、器具取付け必要高さは156mmです。幅(mm)169質量(kg)0.8材質(本体)アルミダイカスト周波数(Hz)50/60消費電力(W)11.2(100V)/11.1(200V)/11.3(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)3000定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83部品番号LEDD-18005M-LD9、LEEU-1503L-03保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)131.2(100V)、132.4(200V)、130(242V)材質(枠)プラスチック付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ入力電流(mA)115(100V)、58(200V)、50(242V)光束(Lm)1470埋め込み寸法(mm)Φ:150光色電球色適合器具DF-70170-PD、DF-70171-PD、DF-70404表面仕上げ反射板:ピュアホワイト、枠:ピュアホワイト調光方式PWM制御グリーン購入法適合カテゴリーベースダウンライト配光タイプ広角タイプ調光範囲約1%~100%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44886365LEKD153025L-LD9
32,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする