大型車のホイールナットの締緩作業に最適なコードレスインパクトレンチ。
ホイールナットの締め過ぎを防ぐ2段階の左右仮締めモードとハイパワーモードの、トルクリミット調整機構を搭載。
4灯のLEDライトが暗所や奥まった作業の視認性を向上。
ブラシレスモーターの採用で連続使用回数向上と高寿命化を実現。
バッテリー2個付きで不意のバッテリー切れにも安心。
用途大型車(4~10t)の足回り整備セット内容本体、バッテリーパック×2、リチウムイオン専用充電器、電源コード、専用樹脂ケース、取扱説明書寸法(mm)440×366×113質量(kg)4最大トルク(N・m)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2100モーターブラシレスモーター機能LEDライトバッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×79×284バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約135モードパワー切替:3段階差込角(sq.)19ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×366×113適合バッテリーJBE18050K実用トルク(N・m)950内容量1セット