曜日別特売

19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチ

19.0sqコードレストルクリミットインパクトレンチ - KTC

大型車のホイールナットの締緩作業に最適なコードレスインパクトレンチ本体。
ホイールナットの締め過ぎを防ぐ2段階の左右仮締めモードとハイパワーモードの、トルクリミット調整機構を搭載。
4灯のLEDライトが暗所や奥まった作業の視認性を向上。
ブラシレスモーターの採用で連続使用回数向上と高寿命化を実現。

用途大型車(4~10t)の足回り整備寸法(mm)79×240×284質量(kg)3.2最大トルク(N・m)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2100差込角(sq.)19実用トルク(N・m)950内容量1個
注意
※本体のみです。バッテリー、充電器、専用樹脂ケース等は付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44886085JAE682
109,000
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする