エレクトリックトルクセッターセット

エレクトリックトルクセッターセット - 空研エレクトリックトルクセッターセット - 空研

大型車のホイールナットの脱着作業に開発された充電式のトルクセッターです。
取り回しが容易なコードレス式です。
3種類の設定トルクをワンタッチで切替えができます。
大きく明るい表示パネル(締付けトルクはLED表示、設定トルクは液晶画面)1バッテリーで約200本の締付け作業が可能です。
ワンタッチで最大800N・mの緩め作業が可能です。
「本締め」からの作業に!

セット内容ETS-800X製品本体、電池パック(21.6V・4Ah)×2個、充電器、コンビソケット1SQ×21SQ・41HEX、ソケット1SQ×33HEX、反力受けC.P(JIS標準)、反力受けC.P(ISO8・10)、プラ段ケース黒、緩衝材ブルー全長(mm)449(ソケット無)質量(kg)6.6(電池パック付)差込角(mm)25.4全高(mm)310(ソケット無)最大トルク(N・m)800無負荷回転数(min-1[r.p.m])7騒音レベル(dB(A))73設定トルク(Nm)200~800内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44886094ETS-800X
オープン
799,800
879,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする