曜日別特売

ダブルアクションポリッシャー

ダブルアクションポリッシャー - RUPESダブルアクションポリッシャー - RUPESダブルアクションポリッシャー - RUPES
(1件のレビュー)

現行MarkⅢの初代モデル。基本性能は変わらずシンプルな作りとなっており、エントリーモデルとしておすすめです。

用途コーティングやカーディテーリングなどに塗装面の研磨に消費電力(W)500全長(mm)420電源(V)100内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
オービット径(Φmm)
電源(V)
パッド径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44886137LHR15-ES2000~500050015100マジック:1252.5
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44886128LHR21-ES2000~420050021100マジック:1502.6
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44886137
2024-09-17
用途: ガラスコーティングの前処理としての研磨
トータルリペアつぼかわ自動車・二輪車・自転車関連業

シリーズの廉価モデルとなりますが、ガラスコーティングの前処理研磨としは問題無く使用出来ました。
標準では130mmパットですが150mmに交換しての使用がオススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする