ロータリーポリッシャーと従来のBIGFOOTシリーズとの中間に位置し、より繊細な研磨工程に対応するギアドライブタイプのポリッシャーですギアドライブ特有の研磨と仕上りのバランスが取れた作業性を有し、塗装のコンディションに合わせてロータリーとデュアルアクションの隙間を埋める、よりハイレベルな研磨を実現します。
セット内容RUPESコンパウンド ブルー細目250ml、RUPESコンパウンド イエロー 微粒子250ml、UNO PROTECT250ml、RUPESスポンジバフ ブルー150Φ、RUPESスポンジバフ イエロー150Φ、RUPESウールバフ ブルー145Φ、RUPESウールバフ イエロー145Φ、RUPESパッドツール、RUPESマイクロファイバークロス×3枚、バッキングパッド125Φ、バッキングパッド150Φ、ケーブルクランプ、収納バッグ質量(kg)2.8電源(V)100消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])265~535オービット径(Φmm)5パッド径(Φmm)マジック:125/150内容量1セット