12mmのオービットと75Φのバッキングプレートは、難しい形状やスポット修理作業に最適なソリューションです。
すでにiBridNanoポリッシャーに搭載されている新しいiBridテクノロジーはプロセス効率を高め、バッテリー駆動で作業の汎用性を高めます。
HLR75は最適化された人間工学を備えているため、快適で使いやすく、革新的な設計により驚異的な操作性とバランスが実現し、正確で効率的な研磨結果が保証されます。
用途難しい形状や細かいスポット修理作業にセット内容ポリッシャー本体、ケース、充電器、バッテリー×2、RUPESスポンジバフ ブルー100Φ、RUPESスポンジバフ イエロー100Φ、RUPESウールバフ ブルー90Φ、RUPESウールバフ イエロー100Φ、RUPESコンパウンド 細目250ml、RUPES コンパウンド微粒子250ml、RUPES マイクロファイバークロス ブルー、RUPESマイクロファイバークロス イエロー全長(mm)本体:240(電池パック装着時)回転数(min-1[r.p.m])3000~5500本体質量(kg)1.1連続使用時間(分)35~45(フル充電)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18オービット径(Φmm)12充電時間(分)約35パッド径(Φmm)75(マジック)内容量1セット