紙オムツ用 ダストボックスF-700

紙オムツ用 ダストボックスF-700 - CONDOR(山崎産業)紙オムツ用 ダストボックスF-700 - CONDOR(山崎産業)紙オムツ用 ダストボックスF-700 - CONDOR(山崎産業)紙オムツ用 ダストボックスF-700 - CONDOR(山崎産業)紙オムツ用 ダストボックスF-700 - CONDOR(山崎産業)

手で触れずに使えるコンパクトなオムツ用ダストボックス。
二重蓋構造でニオイの拡散を防ぎます。
ダンパーの採用により蓋がゆっくりと閉まります。
ビニール袋やティッシュなどを備え付けるホルダー付き。
ペダル式で衛生的です。
キャスター付きで清掃の際など移動も自由。ストッパー付き。

材質ボディ:スチール、蓋:再生PET質量(kg)12.5アイボリー容量(L)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×400×1084内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44886067YD-161L-ID
94,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする