BIGMAN(ビッグマン)
両口ラチェットロング
シノ形状がストレートに17度曲がっているので、一定の位置に決めやすく番線が巻きやすい。また穴合わせもしやすく、曲がりにより手のひらにフィットし力が入れやすいです。
用途
ボルトの締め付け、番線の締め付けに。
仕様
12角サーフェイス
材質
本体:S45C、ソケット:Cr-v
色
シルバー
タイプ
ロング
穴径(mm)
落下防止穴:5(2穴)
ギア数
30
内容量
1本
注意
※ボルト・ナットを奥まで入れて、しっかりとくわえて作業をおこなってください。
※パイプなどの接続、足や体重をかけてのご使用は、本体の破損やケガの原因となり危険です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44886627
ATS-320
305×50×38
468
17×19
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
44886636
ATS-321
305×50×38
416
17×21
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
44886645
ATS-322
305×49×40
385
19×24
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください