象印チェンブロック
FAM型 4点押ボタン電気トロリ結合式電気チェーンブロック
高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
種類
定速式
揚程(m)
4
電源
3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
横行速度(50/60HZ)(m/min)
20/24
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
フック間最短距離(mm)
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44891649
FAM-0.49-4
0.49
695
7.0/8.4
¥
344,300
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44891658
FAM-0.5-4
0.5
695
7.0/8.4
¥
344,300
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44891667
FAM-0.9-4
0.9
730
6.3/7.5
¥
367,200
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44891676
FAM-1-4
1
730
6.3/7.5
¥
367,200
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44891685
FAM-2-4
2
910
3.1/3.8
¥
441,500
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません