曜日別特売

FA型(定速) 2点押ボタン三相電気チェーンブロック

FA型(定速) 2点押ボタン三相電気チェーンブロック - 象印チェンブロック

高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ

種類定速式揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
フック間最短距離(mm)
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44891746FA-0.49-40.495557.0/8.4
177,200
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44891755FA-0.5-40.55557.0/8.4
177,200
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44891764FA-0.9-40.95906.3/7.5
200,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44891780FA-1-415906.3/7.5
200,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44891789FA-2-427453.1/3.8
250,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする