象印チェンブロック
FB4M型 4点押ボタン電気トロリ結合式電気チェーンブロック
高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
種類
上下二速式、横行:定速
揚程(m)
4
電源
3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
横行速度(50/60HZ)(m/min)
20/24
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
フック間最短距離(mm)
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44891798
FB4M-0.49-4
0.49
695
(1速:2速)7.0:1.8/8.4:2.1
¥
393,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44891807
FB4M-0.5-4
0.5
695
(1速:2速)7.0:1.8/8.4:2.1
¥
393,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44891816
FB4M-0.9-4
0.9
730
(1速:2速)6.3:1.6/7.5:1.9
¥
425,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44891825
FB4M-1-4
1
730
(1速:2速)6.3:1.6/7.5:1.9
¥
425,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44891834
FB4M-2-4
2
910
(1速:2速)3.1:0.8/3.8:0.9
¥
486,300
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません