SAM型 4点押ボタン電気トロリ結合式電気チェーンブロック

SAM型 4点押ボタン電気トロリ結合式電気チェーンブロック - 象印チェンブロック

家庭用電源のプロ仕様、単相SA型シリーズ

種類定速式揚程(m)4電源単相100V(50Hz)/100~115V(60Hz)横行速度(50/60HZ)(m/min)10/12内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
フック間最短距離(mm)
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44892096SAM-0.25-40.256957/8.4
404,200
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892105SAM-0.49-40.496953.5/4.1
422,200
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892114SAM-0.5-40.56953.5/4.1
422,200
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892130SAM-0.9-40.98101.8/2.1
445,200
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892139SAM-1-418101.8/2.1
445,200
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする