曜日別特売

DA型2点押ボタン高頻度電気チェーンブロック 懸垂式

DA型2点押ボタン高頻度電気チェーンブロック 懸垂式 - 象印チェンブロック

重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック

種類定速式揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
フック間最短距離(mm)
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44892200DA-0.25-40.255257.8/9.3
220,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892209DA-0.49-40.495307.4/8.7
242,000
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892218DA-0.5-40.55307.3/8.6
242,000
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892227DA-0.9S-40.95856.9/8.3
289,000
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892236DA-0.9W-40.97053.7/4.4
274,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892245DA-1.5-41.57358.7/10.3
360,000
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892254DA-1S-415856.8/8.2
289,000
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892270DA-1W-417053.6/4.3
274,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892279DA-2S-427356.9/8.1
396,000
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892288DA-2W-427903.4/4.1
355,800
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする