曜日別特売

DB型2点押ボタン高頻度電気チェーンブロック 懸垂式

DB型2点押ボタン高頻度電気チェーンブロック 懸垂式 - 象印チェンブロック

重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック

種類上下二速式揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
フック間最短距離(mm)
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44892297DB-0.25-40.25525(1速:2速)7.8:2.6/9.3:3.1
320,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892306DB-0.49-40.49530(1速:2速)7.4:2.5/8.7:2.9
342,900
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892315DB-0.5-40.5530(1速:2速)7.3:2.4/8.6:2.8
342,900
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892324DB-0.9S-40.9585(1速:2速)6.9:2.3/8.3:2.8
398,600
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892340DB-0.9W-40.9705(1速:2速)3.7:1.2/4.4:1.5
372,900
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892349DB-1.5-41.5735(1速:2速)8.7:2.9/10.3:3.4
510,000
489,800
538,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892358DB-1S-41585(1速:2速)6.8:2.2/8.2:2.7
398,600
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892367DB-1W-41705(1速:2速)3.6:1.2/4.3:1.4
372,900
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892376DB-2S-42735(1速:2速)6.9:2.3/8.1:2.7
521,300
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892385DB-2W-42790(1速:2速)3.4:1.1/4.1:1.3
467,200
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする