曜日別特売

DAM型4点押ボタン電動トロリ結合式 高頻度電気チェーンブロック

DAM型4点押ボタン電動トロリ結合式 高頻度電気チェーンブロック - 象印チェンブロック

重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック

種類上下・横行:定速式揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
フック間最短距離(mm)
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44892394DAM-0.25-40.255707.8/9.3
395,000
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892410DAM-0.49-40.495757.4/8.7
417,000
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892419DAM-0.5-40.55757.3/8.6
417,000
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892428DAM-0.9S-40.96206.9/8.3
464,000
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892437DAM-0.9W-40.97403.7/4.4
449,000
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892446DAM-1.5-41.57358.7/10.3
559,300
539,800
593,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892455DAM-1S-416206.8/8.2
464,000
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892464DAM-1W-417403.6/4.3
449,000
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892480DAM-2S-427356.9/8.1
595,300
549,800
604,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892489DAM-2W-427953.4/4.1
555,000
539,800
593,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする