曜日別特売

DBMC型6点押ボタン電動トロリ結合式 高頻度電気チェーンブロック

DBMC型6点押ボタン電動トロリ結合式 高頻度電気チェーンブロック - 象印チェンブロック

重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック

種類上下・2速式/横行:定速式揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
フック間最短距離(mm)
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44892699DBMC-0.25-40.25570(1速:2速)7.8:2.6/9.3:3.1
505,800
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892708DBMC-0.49-40.49575(1速:2速)7.4:2.5/8.7:2.8
528,600
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892717DBMC-0.5-40.5575(1速:2速)7.3:2.4/8.6:2.8
528,600
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892726DBMC-0.9S-40.9620(1速:2速)6.9:2.3/8.3:2.8
584,300
569,800
626,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892735DBMC-0.9W-40.9740(1速:2速)3.7:1.2/4.4:1.5
558,600
539,800
593,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892744DBMC-1.5-41.5735(1速:2速)8.7:2.9/10.3:3.4
720,000
699,800
769,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892760DBMC-1S-41620(1速:2速)6.8:2.2/8.2:2.7
584,300
569,800
626,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892769DBMC-1W-41740(1速:2速)3.6:1.2/4.3:1.4
558,600
539,800
593,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892778DBMC-2S-42735(1速:2速)6.9:2.3/8.1:2.7
731,300
679,800
747,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44892787DBMC-2W-42795(1速:2速)3.4:1.1/4.1:1.3
677,200
659,800
725,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする