曜日別特売

樹脂 貫通皮スキ(ハンマー付き)

樹脂 貫通皮スキ(ハンマー付き) - 坂爪製作所(sakazume)樹脂 貫通皮スキ(ハンマー付き) - 坂爪製作所(sakazume)樹脂 貫通皮スキ(ハンマー付き) - 坂爪製作所(sakazume)樹脂 貫通皮スキ(ハンマー付き) - 坂爪製作所(sakazume)樹脂 貫通皮スキ(ハンマー付き) - 坂爪製作所(sakazume)樹脂 貫通皮スキ(ハンマー付き) - 坂爪製作所(sakazume)
(1件のレビュー)

貫通式で叩いても使うことが可能。
ハンマー付きで作業性に優れている。

用途古い塗膜剥がし、錆び落とし、汚れ落としなどに。仕様貫通タイプ、ハンマー付き、全鋼樹脂ハンドル内容量1丁
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※下地によっては破損や傷つきやすいものもありますので、ご使用前にご確認下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃形
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
448940044121直刀20
オープン
789
868(税込)
当日出荷
448940204122直刀45
オープン
849
934(税込)
当日出荷
448940294123Y型平75
オープン
769
846(税込)
当日出荷
448940384124Y型ナナメ60
オープン
799
879(税込)
当日出荷
448940474125Y型ナナメ75
オープン
849
934(税込)
当日出荷
448940564126Y型ナナメ90
オープン
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44894004
2023-11-25
用途: ハブキャップ外し
株式会社川田商会 協栄自工

ハブキャップを外すのにちょうど良いのを探していました。
これくらい薄くないと耳が潰れるのでこれを買いました。
ただ、もう斜めカットがきつい方が使いやすいと思います。

そのうち角も削って斜めがきつくなるように加工しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする