BIGMAN(ビッグマン)
スプラインギアレンチ
スプライン形状で5種のナットに対応。左右回転切替レバー付き。
用途
自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
材質
[本体] CR-MO [ソケットリング] CR-V
適合ナット
スクエア・トルクス・六角インチ・六角ミリ・スプライン
内容量
1丁
全9種類を絞り込む
レンチサイズ(mm)
選択してください
8
10
12
13
14
16
17
18
19
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
レンチサイズ(mm)
サイズ(mm)
最大使用トルク(N・m)
ギア数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44894117
ATS-101
42
8
140×18×6
[スパナ] 15以下 [ラチェット] 30以下
90
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
44894126
ATS-102
64
10
160×22×8
[スパナ] 31以下 [ラチェット] 71以下
120
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
44894135
ATS-103
92
12
170×25×10
[スパナ] 49以下 [ラチェット] 91以下
120
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
44894144
ATS-104
102
13
175×28×10
[スパナ] 62以下 [ラチェット] 115以下
120
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
44894160
ATS-105
129
14
190×32×10
[スパナ] 86以下 [ラチェット] 158以下
120
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
44894169
ATS-106
155
16
205×34×10
[スパナ] 124以下 [ラチェット] 248以下
120
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
44894178
ATS-107
188
17
225×35×10
[スパナ] 139以下 [ラチェット] 267以下
120
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
44894187
ATS-108
220
18
233×40×10
[スパナ] 155以下 [ラチェット] 304以下
120
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
44894196
ATS-109
226
19
245×46×10
[スパナ] 186以下 [ラチェット] 323以下
120
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください