曜日別特売

アルミ製 はしご兼用脚立

アルミ製 はしご兼用脚立 - アルインコアルミ製 はしご兼用脚立 - アルインコアルミ製 はしご兼用脚立 - アルインコアルミ製 はしご兼用脚立 - アルインコアルミ製 はしご兼用脚立 - アルインコアルミ製 はしご兼用脚立 - アルインコアルミ製 はしご兼用脚立 - アルインコアルミ製 はしご兼用脚立 - アルインコ
(1件のレビュー)

安全の基本機能を集約したはしご兼用脚立。SGマーク認定。

用途踏み台、脚立、はしごとして。ステップ台/おしゃれ/作業台/はしご/梯子/ハシゴ/足場/折り畳み/折りたたみ/アルミ/軽量最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)52材質本体:アルミ、脚部:塩化ビニル樹脂内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44895648MR90W0.82468×163×8903.1
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
44895657MR120W1.11522×163×11983.9
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
44895666MR150W1.41576×169×15085.2
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44895666
2024-07-15
用途: 高所作業
株式会社三陽荘大阪支店飲食業

めちゃくちゃ軽くて、ロックも広げると自動でかかり、外すときも簡単でしかも高くない!!最高に気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする