ナンシン
ステンレスラスティーパレット
SUS304製(キャスター含む)のためサビ対策、水まわりでの使用に最適です。
ステンレス製看板が付属されております。
用途
サビ対策、水まわりでの使用に
HACCP対策に
積載荷重(kg)
500
内容量
1台
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
※配達場所によっては配送出来ない場合がございます。
※メーカー直送品による梱包なしでの出荷になります。
※代表画像を使用しております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
自重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44895894
SUS-RC-1C
800×600×1700
740×570×1470
約41
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44895910
SUS-RC-5C
1100×800×1700
1040×740×1470
約51
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください