ラスティーパレット(観音扉付)

ラスティーパレット(観音扉付) - ナンシンラスティーパレット(観音扉付) - ナンシンラスティーパレット(観音扉付) - ナンシンラスティーパレット(観音扉付) - ナンシン

観音扉付。
ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性。
ラスティパレットのスタンダードモデル。
本体色;グリーン。底板;スチール。
ネスティング収納が可能。
看板1枚が付属されております。
キャスターは150mmゴム車輪採用。2輪自在ストッパー付、2輪自在。

材質(底板)スチール積載荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150内容量1台
注意
※黒板(無地)が標準付属されております。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
※配達場所によっては配送出来ない場合がございます。
※メーカー直送品による梱包なしでの出荷になります。
※輸送時に多少の塗装剥がれが生じる場合がございますが、品質に問題はございませんので予めご了承くださいませ。
※代表画像を使用しております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44895937KB-4C グリーン2輪自在ストッパー付/2輪自在950×800×1700890×740×1470約59
オープン
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
44895946KB-5C グリーン2輪自在ストッパー付/2輪自在1100×800×17001040×740×1470約61
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14835741KB-4A グリーン2輪自在ストッパー付/2輪固定950×800×1700890×740×1470約59
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14835750KB-5A グリーン2輪自在ストッパー付/2輪固定1100×800×17001040×740×1470約61
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする