プラチナグリンライン

プラチナグリンライン - テクノ販売

電子整準式高輝度グリンレーザー。
専用バッテリー2個付きで長時間の作業が可能です。
ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。

用途墨出し作業に仕様適用受光器(別売):LC-FSG付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×2、ACアダプター、リモコン本体質量(kg)約1.4連続使用時間(時間)約5(LBT-3400IN使用、受光器モード時)本体サイズ(mm)130×203使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/12明るさ3段階照射ライン縦×4、水平×4、地墨内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44894510LTC-RZ9X
410,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする