曜日別特売

プラチナグリンライン

プラチナグリンライン - テクノ販売プラチナグリンライン - テクノ販売プラチナグリンライン - テクノ販売プラチナグリンライン - テクノ販売プラチナグリンライン - テクノ販売

電子整準式高輝度グリンレーザー。
専用バッテリー2個付きで長時間の作業が可能です。
ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。

用途墨出し作業に仕様適用受光器(付属):LC-SBG付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×2、アルカリ単4乾電池、ACアダプター、リモコン本体質量(kg)約1.75本体サイズ(mm)130×243使用環境IP54相当警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M明るさ3段階照射ライン縦×4、水平×4、地墨内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
連続使用時間(時間)
精度(mm/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像144894519LTC-RZ9X・SBZ 三脚付約5(LBT-3400IN使用、受光器モード時)±1/12
485,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品画像144894528LTC-GX910BB・SBZ 三脚付約6(LBT-3400IN使用、受光器モード時)±1/10
435,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする