プラチナグリンライン

プラチナグリンライン - テクノ販売プラチナグリンライン - テクノ販売プラチナグリンライン - テクノ販売

ジンバル式高輝度グリンレーザー。
専用バッテリー1個・乾電池BOX付きです。
最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。

用途墨出し作業に仕様適用受光器(別売):LC-FSG付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター本体質量(kg)約1.3本体サイズ(mm)130×214使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/10明るさ3段階内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連続使用時間(時間)
照射ライン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44894537LTC-G610BB約6(LBT-3400IN使用、受光器モード時)縦×4、水平×1、地墨
220,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44894546LTC-G510BB約8(LBT-3400IN使用、受光器モード時)縦×3、水平×1、地墨
195,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44894555LTC-G410BB約10.5(LBT-3400IN使用、受光器モード時)縦×2、水平×1、地墨
170,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする