テクノ販売
プラチナグリンライン
ジンバル式高輝度グリンレーザー。
専用バッテリー1個・乾電池BOX付きで長時間の作業が可能です。
最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
用途
墨出し作業に
仕様
適用受光器(付属):LC-SBG
付属品
専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、アルカリ単4乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター
本体質量(kg)
約1.65
連続使用時間(時間)
約10.5(LBT-3400IN使用、受光器モード時)
本体サイズ(mm)
130×254
使用環境
IP54相当
バッテリー容量(Ah)
3.45
警告
(範囲外)有り(点滅・アラーム音)
レーザークラス
2M
精度(mm/m)
±1/10
明るさ
3段階
照射ライン
縦×2、水平×1、地墨
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44894589
LTC-G410BB・SBZ 三脚付
¥
245,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください