プラチナグリンライン

プラチナグリンライン - テクノ販売

ジンバル式高輝度グリンレーザー。
専用バッテリー1個・乾電池BOX付きで長時間の作業が可能です。
最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。

用途墨出し作業に仕様適用受光器(別売):LC-FSG付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター本体質量(kg)約1.3連続使用時間(時間)約15(LBT-3400IN使用、受光器モード時)本体サイズ(mm)130×214使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/10明るさ3段階照射ライン縦×1、水平×1、地墨内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44894598LTC-G310BB
145,000
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする