テクノ販売
グリンレーザー
電子整準式グリンレーザー。
単三型充電池8本付きです。
ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
用途
墨出し作業に
仕様
適用受光器(付属):LC-SBG
付属品
専用ケース、キャリングベルト、単3型充電池×8、アルカリ単3乾電池、ACアダプター、リモコン
本体質量(kg)
約1.75
連続使用時間(時間)
約2.5(充電地使用、受光器モード時)
本体サイズ(mm)
130×243
使用環境
IP54相当
警告
(範囲外)有り(点滅・アラーム音)
レーザークラス
2M
精度(mm/m)
±1/10
明るさ
3段階
照射ライン
縦×4、水平×4、地墨
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44894625
LTC-SSGM9X・SBZ 三脚付
¥
313,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください