グリンレーザー

グリンレーザー - テクノ販売

電子整準式グリンレーザー。
専用バッテリー1個付きです。
ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。

用途墨出し作業に仕様適用受光器(別売):LC-FSG付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、ACアダプター、リモコン本体質量(kg)約1.5連続使用時間(時間)約5(LBT-3400IN使用時)本体サイズ(mm)130×203使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/7.5明るさ2段階照射ライン縦×4、水平全周、地墨内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44894650CPX-1G
180,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする