テクノ販売
ポケットグリンレーザー
手のひらサイズで携帯に便利な墨出し器です。
鉛直(十字線)が照射されるので天井の作業に使用できます。
用途
墨出し作業に
仕様
適用受光器(別売):LC-GL
付属品
専用ソフトケース、三脚用変換アダプター、アルカリ単3乾電池、
本体質量(kg)
約0.34
連続使用時間(時間)
約6
本体サイズ(mm)
110×40×82
使用環境
IP54相当
警告
(範囲外)有り(点滅)
レーザークラス
2M
精度(mm/m)
±1/5
明るさ
2段階
照射ライン
縦×1、水平×1、×鉛直1、地墨
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44894677
LST-PG3
¥
88,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください