曜日別特売

キャビネットホルダーEXP

キャビネットホルダーEXP - リンテック21キャビネットホルダーEXP - リンテック21キャビネットホルダーEXP - リンテック21キャビネットホルダーEXP - リンテック21キャビネットホルダーEXP - リンテック21

キャビネット等の転倒・移動防止の最高峰!
ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい!
足元も専用ストッパーで固定!移動防止も兼ねた最高峰の地震対策具!
強力接着パッド使用で穴あけ工事不要!
対象物を動かさずに取り付け可能!
取り外し時は専用工具不要!

用途キャビネット等の転倒・移動防止仕様(対応交換用接着パッド)LQ-46+LQ-14材質NBR+PVCゴム、ABSアロイ樹脂、ステンレス、アクリル系接着材寸法(mm)(ベルトストッパー)210×52×20/(ボトムストッパー)55×63×20(板厚:2)構成ベルトストッパー×2、ボトムストッパー×2、アルコールパッド×4使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)(ベルトストッパー)80/(ボトムストッパー)80耐久性(年)10内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44894318LH-903P
12,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする