曜日別特売

WK200用延長ベルト2000mmP

WK200用延長ベルト2000mmP - リンテック21WK200用延長ベルト2000mmP - リンテック21WK200用延長ベルト2000mmP - リンテック21WK200用延長ベルト2000mmP - リンテック21WK200用延長ベルト2000mmP - リンテック21

台車荷落下防止WK200(3m)を3m延長できるベルト!!
台車に載せた荷物は形状も様々で運搬中に荷崩れを起こす事が多々あります。本製品は簡単に既存台車に後付け出来る荷崩れ防止装置のベルト長さを容易に継ぎ足しする為の延長ベルトです。
使い方は簡単!WK200のベルトフックに本製品のベルト輪部を掛けて固定するだけ。容易に2000mm分ベルト長さを延長する事が出来ます。
ベルト有効長さは合わせて5000mm!WK200の元ベルトでは足りなかった大型台車に高く積んだ荷物でも、しっかり固定出来るようになります。
本製品はWK200を様々な場面で使っていただく為のアクセサリー商品です。WK200は付属しておりませんので、お客様ご自身で別途ご購入いただき、組み合わせて御使用下さい。
WK200の取扱説明書を良く読んで御使用下さい。尚、本製品はWK200本体に巻き取る事が出来ません。予めご了承下さい。

用途積荷落下を防止するWK200のベルト(3m)を後付けで2m延長する為のものです材質ポリプロピレンベルト、メッキ処理鉄寸法(幅Wmm×長さLm)25×2000構成延長ベルト2000mm×1/付属品無し使用環境温度(℃)0~40耐久性(年)10内容量1セット
注意
※本製品は台車からの積荷落下を防止するWK200のベルトを後付けで2m延長する為のものです。災害や事故等による 被害を補償するものではありません。
※本製品にWK200は含まれません。お客様ご自身で別途ご購入下さい。
※予告なく仕様変更することもありますので、あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44894327EB-200P
1,000
919
1,011(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする