曜日別特売

壁でツッパリ

壁でツッパリ - リンテック21壁でツッパリ - リンテック21壁でツッパリ - リンテック21壁でツッパリ - リンテック21壁でツッパリ - リンテック21

天井使わず壁で突っ張る家具の転倒防止!
天板に乗せて壁に接着固定するだけ!現調要らずの簡単設置!
足元には転倒防止板をセット!常に壁で突っ張る安心構造!
強度の弱い天井を使わないので安心!天板も広々!
穴あけ、ネジ止め不要!家具や壁にキズ無し!

用途本製品は天井を使わず、ブロック(画1)を壁に接着固定し、家具を壁に押し付けるタイプの家具転倒防止具材質PC/ABS樹脂、アクリル系接着材、ポリマー環境樹脂、EVA樹脂寸法(mm)(ブロック本体)約110×50×60/(転倒防止板)約250×46×9.5構成ブロック×2、転倒防止板×2使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)(ブロック本体)約50/(転倒防止板)約50耐久性(年)10内容量1セット(2個)
注意
※接着材は一度剥がすと接着効果が落ちます。
※大きな凹凸がある面やテフロン、ナイロン、ポリエチレン、ゴム、プロピレン、フッ素加工、シリコン加工等接着剤材が付かない面には使用できません。
※必ず対象物1個につき各2個ご使用ください。
※地震の強度や床の材質、施工方法により本製品の効果が薄れることがあります。
※予告なく仕様変更することもありますので、あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44894336WT100
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする