曜日別特売

個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ

個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ - 理研計器個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ - 理研計器個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ - 理研計器

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)
Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RK Link』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RK Link』:Google Play / App Storeから無料ダウンロード)
可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)
頑丈設計(7m落下試験をクリア)
本質安全防爆構造
防塵防水構造
外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能
充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)

仕様(故障警報)システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良、(パニック警報)予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、(マンダウン警報)予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)表示(故障警報)ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付連続使用時間【ロングバッテリーモードON時】約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)保護等級IP66/68(2m,1h)相当音圧(ブザー)約95dB(30cm)防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)警報方式(ガス警報)表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング方式拡散式データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)BluetoothBluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy)使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(mm)
電源
表示範囲
検知対象ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44893155B0000D2D1 00約140約73(W)×65(H)×34(D)乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)0-10000ppm二酸化炭素
130,000
129,800
142,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44893164B0000D1D1 00約140約73(W)×65(H)×34(D)乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)0-10.00vol%二酸化炭素
130,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44893180B0000D2L1 00約120約73(W)×65(H)×26(D)リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)0-10000ppm二酸化炭素
150,000
149,800
164,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44893189B0000D1L1 00約120約73(W)×65(H)×26(D)リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)0-10.00vol%二酸化炭素
150,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44893198B0000E3D1 00約140約73(W)×65(H)×34(D)乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)0-10000ppm二酸化硫黄
115,000
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44893207B00E3E4D1 00約140約73(W)×65(H)×34(D)乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)(ppm)0-200.0(H2S)/(ppm)0-100.00(SO2)硫化水素・二酸化硫黄
135,000
129,800
142,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月上旬
44893216B00E700D1 00約140約73(W)×65(H)×34(D)乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)0-30.0ppmシアン化水素
115,000
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44893225B00E700L1 00約120約73(W)×65(H)×26(D)リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)0-30.0ppmシアン化水素
135,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44893234B0000E6D1 00約140約73(W)×65(H)×34(D)乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)0-20.00ppm二酸化窒素
115,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44893250B0000E6L1 00約120約73(W)×65(H)×26(D)リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)0-20.00ppm二酸化窒素
135,000
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44893259B0000E8D1 00約140約73(W)×65(H)×34(D)乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)0-20.00ppmホスフィン
115,000
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44893268B0000E8L1 00約120約73(W)×65(H)×26(D)リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)0-20.00ppmホスフィン
135,000
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44893277B0000E9D1 00約140約73(W)×65(H)×34(D)乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)0-400.0ppmアンモニア
115,000
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44893286B0000E9L1 00約120約73(W)×65(H)×26(D)リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)0-400.0ppmアンモニア
135,000
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44893304BH1E1D1L1 00約120約73(W)×65(H)×26(D)リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)(%LEL)0-100(可燃性)/(vol%)0-40.0(O2)/(ppm)0-200.0(H2S)/(ppm)0-200.0(CO)/(vol%)0-10.00(CO2)可燃性ガス・酸素・硫化水素・一酸化炭素・二酸化炭素
230,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44893320BM1E1D1D1 00約140約73(W)×65(H)×34(D)乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)(%LEL)0-100(メタン)/(vol%)0-40.0(O2)/(ppm)0-200.0(H2S)/(ppm)0-200.0(CO)/(vol%)0-10.00(CO2)メタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素・二酸化炭素
210,000
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44893329BM1E1D1L1 00約120約73(W)×65(H)×26(D)リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)(%LEL)0-100(メタン)/(vol%)0-40.0(O2)/(ppm)0-200.0(H2S)/(ppm)0-200.0(CO)/(vol%)0-10.00(CO2)メタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素・二酸化炭素
230,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44893338BH1E1D2D1 00約140約73(W)×65(H)×34(D)乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)(%LEL)0-100(可燃性)/(vol%)0-40.0(O2)/(ppm)0-200.0(H2S)/(ppm)0-200.0(CO)/(ppm)0-10000(CO2)可燃性ガス・酸素・硫化水素・一酸化炭素・二酸化炭素
210,000
209,800
230,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44893347BH1E1D2L1 00約120約73(W)×65(H)×26(D)リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)(%LEL)0-100(可燃性)/(vol%)0-40.0(O2)/(ppm)0-200.0(H2S)/(ppm)0-200.0(CO)/(ppm)0-10000(CO2)可燃性ガス・酸素・硫化水素・一酸化炭素・二酸化炭素
230,000
229,800
252,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44893356BM1E1D2D1 00約140約73(W)×65(H)×34(D)乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)(%LEL)0-100(メタン)/(vol%)0-40.0(O2)/(ppm)0-200.0(H2S)/(ppm)0-200.0(CO)/(ppm)0-10000(CO2)メタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素・二酸化炭素
210,000
209,800
230,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44893365BM1E1D2L1 00約120約73(W)×65(H)×26(D)リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)(%LEL)0-100(メタン)/(vol%)0-40.0(O2)/(ppm)0-200.0(H2S)/(ppm)0-200.0(CO)/(ppm)0-10000(CO2)メタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素・二酸化炭素
230,000
229,800
252,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44893390BM1E1E3L1 00約120約73(W)×65(H)×26(D)リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)(%LEL)0-100(メタン)/(vol%)0-40.0(O2)/(ppm)0-200.0(H2S)/(ppm)0-200.0(CO)/(ppm)0-100.00(SO2)メタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素・二酸化硫黄
215,000
209,800
230,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44893295BH1E1D1D1 00約140約73(W)×65(H)×34(D)乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)(%LEL)0-100(可燃性)/(vol%)0-40.0(O2)/(ppm)0-200.0(H2S)/(ppm)0-200.0(CO)/(vol%)0-10.00(CO2)可燃性ガス・酸素・硫化水素・一酸化炭素・二酸化炭素
210,000
209,800
230,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44893374BM1E1E3D1 00約140約73(W)×65(H)×34(D)乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)(%LEL)0-100(メタン)/(vol%)0-40.0(O2)/(ppm)0-200.0(H2S)/(ppm)0-200.0(CO)/(ppm)0-100.00(SO2)メタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素・二酸化硫黄
195,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする