ラップアラウンドテープ 3個入り

ラップアラウンドテープ 3個入り - Canon

キヤノン ケーブルIDプリンター用、ラップアラウンドテープ 3個入り。
印字面をラミネートシールでカバーする擦過性に強いラベルテープです。
※Mk2600/Mk1500でご利用いただく際には、キヤノン ラップアラウンドテープ搬送補助ガイド 1個入り(3471A048)の装着が必要です。

材質テープ:PET、カセット:ABS・PP長さ(mm)(カット)8~150テープ幅(mm)33テープ長さ(m)8対応機種MK5000、MK3000、Mk2600、Mk1500適合ケーブル外径(Φmm)Φ3~Φ7.6(4mm全角/1行/枠なしの場合)印字幅(mm)10内容量1箱(3個)
注意
※文字サイズ、行数、印刷位置(高さ)、枠の設定によっては印刷部にラミネートシールが十分に重ならない場合があります。
※キヤノン ラップアラウンドテープ搬送補助ガイド 10個入り(3471A032)はご利用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44893478TM-WAT33W
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キヤノンケーブルプリンタMKシリーズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする