曜日別特売

way-be ファイルストアーズ ヴィヴァン

way-be ファイルストアーズ ヴィヴァン - 八幡化成way-be ファイルストアーズ ヴィヴァン - 八幡化成way-be ファイルストアーズ ヴィヴァン - 八幡化成

「File store’s vivant-ファイルストアーズヴィヴァン」シリーズの収納ボックス。官製はがきが収まるサイズ「fs-720」。
同シリーズのサイズ違いの製品も積み重ねができるので、収納物に合わせて自由な組み合わせが可能。
日本製。
引き出し部分にはやわらかい素材を使用しているため、ゆがみや凹凸が生じている場合がある。

材質本体/ポリスチレン、引き出し/ポリプロピレン、リング/ポリエチレン質量(g)670寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.9×26.6×12.6引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.1×24.5×10.3内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44894738fs-720119×266×126オレンジ
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
44894747fs-720119×266×126ピンク
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
44894756fs-720119×266×126ホワイト
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
44894729fs-720119×266×126グリーン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする