ボンテ コンテナ

ボンテ コンテナ - 八幡化成ボンテ コンテナ - 八幡化成ボンテ コンテナ - 八幡化成ボンテ コンテナ - 八幡化成

インダストリアル風のスチールハンドルが付いた、キャリータイプの収納ボックス。「bonte-ボンテ-」シリーズ。
底面はすのこ状。デスク周りの小物や、DIY用の道具入れに。
同一製品を重ねられる設計。日本製
火のそばに置かないこと。たわし、または磨き粉で磨くと傷が付くことがある。

材質本体/ポリスチレン ハンドル/スチール質量(g)395寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.8×22.8×10.7外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)118×228×107内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
448948441011ダークグリーン
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
448948601011グレー
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
448948691011ブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
448948781011ホワイト
オープン
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする