山崎実業
tower タワー 踏み台
キッチンや洗面所などで役立つ踏み台。シンプルでスタイリッシュなデザイン。
インテリアになじむ木製天板がおしゃれ。キッチンでのお手伝い、洗面所での歯磨きや手洗いに。
脚立やスツールとして大人も使用可能。
最大使用荷重(kg)
100
材質
本体/スチール(粉体塗装) 天板/天然木積層合板(ラッカー塗装)
段数
1
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×28×20
高さ(cm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44895045
5158
0.2
1.9
ホワイト
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
当日出荷
44895054
5159
0.2
1.9
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください