曜日別特売

Jackery Generator1000Plus 100Wソーラーパネル1枚セット

Jackery Generator1000Plus 100Wソーラーパネル1枚セット - Jackery(ジャクリ)Jackery Generator1000Plus 100Wソーラーパネル1枚セット - Jackery(ジャクリ)Jackery Generator1000Plus 100Wソーラーパネル1枚セット - Jackery(ジャクリ)Jackery Generator1000Plus 100Wソーラーパネル1枚セット - Jackery(ジャクリ)Jackery Generator1000Plus 100Wソーラーパネル1枚セット - Jackery(ジャクリ)Jackery Generator1000Plus 100Wソーラーパネル1枚セット - Jackery(ジャクリ)

「Jackery ポータブル電源 1000 Plus」とソーラーパネル「Jackery SolarSaga 100」を1枚組み合わせたお得なセット商品。
Jackery ポータブル電源 1000 Plusは1264Whの大容量に加えて、定格出力が2000Wのため、ほぼ全ての家電を動かすことができます。追加バッテリーを最大3つ追加できるため、バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。
長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。約4000回サイクルの充放電サイクルにより、毎日使っても10年以上使えます。
アプリを使えば手元でオン、オフのコントロールや電池残量などの状態の確認ができます。 Bluetooth と Wi-Fi のデュアル通信により、屋外および屋内のさまざまな場面でご活用いただけます。

セット内容ポータブル電源 1000Plus 本体 、ソーラーパネル100W本体 ×1、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×3、取扱説明書、保証案内書寸法(mm)約356×260×283、Jackery SolarSaga: 展開/535×1220×20質量(kg)ポータブル電源:約14.5、Jackery SolarSaga: 約4出力3×AC:100V~ 50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W (瞬間最大4000W)、2×USB-A」5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート最大18W、2×USB-C:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W、シガーソケット:12V=10A、最大10A、USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A定格電圧(V)20最大出力(W)100温度(℃)充電:0~45定格電流(A)5入力AC100V-120V~50Hz/60Hz、最大15A、バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)30.4バッテリー電圧(V)41.6DC開放電圧(V)24.8収納寸法(mm)Jackery SolarSaga:535×610×35短絡電流(A)5.6動作温度範囲(℃)ポータブル電源:-10~45、Jackery SolarSaga:-10~65バッテリー容量(Wh)1264.64入力ポートDC:12-60V(動作電圧)=11A、2ポート電流制限22A、合計800W内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44909298JE-1000C+JS-100C
オープン
184,364
202,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする