無停電電源装置 CPJ1200 (1,200VA/720W)

無停電電源装置 CPJ1200 (1,200VA/720W) - サイバーパワー無停電電源装置 CPJ1200 (1,200VA/720W) - サイバーパワー無停電電源装置 CPJ1200 (1,200VA/720W) - サイバーパワー無停電電源装置 CPJ1200 (1,200VA/720W) - サイバーパワー

ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS
3年先出しセンドバック保証付き

質量(kg)12.15出力電圧(V)100±5%入力電圧(V)78~127寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×280×355出力周波数(Hz)50±1%、60±1%出力波形正弦波プラグ直角、45°で右にオフセット相対湿度0~95%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50±3、60±3動作温度(℃)0 ~ 40RoHS指令(10物質対応)対応出力容量(VA/W)1200/780内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44909368CP1200PFCLCD JP
47,920
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする