曜日別特売

BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 大人 ISO/IEC 80369-5互換コネクタ付き 5個入

BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 大人 ISO/IEC 80369-5互換コネクタ付き 5個入 - bitstrongBSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 大人 ISO/IEC 80369-5互換コネクタ付き 5個入 - bitstrongBSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 大人 ISO/IEC 80369-5互換コネクタ付き 5個入 - bitstrongBSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 大人 ISO/IEC 80369-5互換コネクタ付き 5個入 - bitstrongBSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 大人 ISO/IEC 80369-5互換コネクタ付き 5個入 - bitstrongBSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 大人 ISO/IEC 80369-5互換コネクタ付き 5個入 - bitstrong


1患者への使用により交差感染を防ぎます。
1患者への繰り返し使用に耐える強度を持っています。
長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。
ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。
適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。
ISO/IEC 80369-5互換コネクタA05が付属しています。

用途手術室、ICU、心臓血管内科・外科など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)質量(g)89コネクタ(付属)A05医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103チューブ長さ(mm)210適合寸法(cm)(周長)24~32カフ寸法(mm)456×135医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1袋(5個)
注意
※適合するサイズのカフを使用すること。
※複数の患者に使用しないこと。
※血圧計側コネクタとの接続性は掲載の寸法図でご使用中のコネクタとの相似を確認すること。
※篏合しない場合は、使用中のコネクタに取り替えて使用すること。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44907898Y000DA1
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする