曜日別特売

BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 新生児-#3 A26コネクタ付き 5個入

BSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 新生児-#3 A26コネクタ付き 5個入 - bitstrongBSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 新生児-#3 A26コネクタ付き 5個入 - bitstrongBSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 新生児-#3 A26コネクタ付き 5個入 - bitstrongBSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 新生児-#3 A26コネクタ付き 5個入 - bitstrongBSディスポーザブル血圧計カフ シリーズF (不織布) 新生児-#3 A26コネクタ付き 5個入 - bitstrong


単回の使用により交差感染を防ぎます。
長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。
ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。
適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。
JIS T 3232で規定されるリファレンスコネクタ(雄)互換のコネクタA26が付属しています。

用途NICU(新生児集中治療管理室)、新生児病棟など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)質量(g)9コネクタ(付属)A26医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103チューブ長さ(mm)210適合寸法(cm)(周長)6~11カフ寸法(mm)198×37医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1袋(5個)
注意
※適合するサイズのカフを使用すること。
※再使用しないこと。
※血圧計側のコネクタにしっかりと押し込んで、固定されたことを確認して使用すること。
※血圧計側コネクタとの接続性は掲載の寸法図で確認すること。
※篏合しない場合は、使用中のコネクタに取り替えて使用すること。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44907950Y000DSN1-3
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする