曜日別特売

FD-M7100-D SLX SIDE SWING フロントディレイラー (ダイレクトマウント) 2x12S

FD-M7100-D SLX SIDE SWING フロントディレイラー (ダイレクトマウント) 2x12S - SHIMANO(シマノ)

起伏の多いでこぼこの地形で集中力と楽しさを維持します。
ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善
SIDE SWINGフロントディレイラー
フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ
幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性
D、E、および M タイプのマウントが利用可能
より大きなタイヤクリアランス
ワイドリム 2.3インチタイヤに対応
より高い互換性
48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応

仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6シリーズカラー質量(g)平均135シリーズDEORE XT M7100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:36-38T適合チェーンHG 12スピード内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44909377IFDM7100D6
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする